Enkurnagla W-ZND, tips FK
Enkurnagla, W-ZND, plakana galva, FK tips
NAGLU DĪBELIS 5X30 ZN
Izstr. nr. 090630530
EAN 4024835121545
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Leņķa balsteņu, paneļu, metāla lokšņu, kabeļu kanālu un jebkādu komponentu nostiprināšanai bez padziļinājumiem. Dībelis ar plakanu galvu, cinkota tērauda naglas
- Ātra, finansiāli izdevīga montāža
- Var lietot atkārtoti, izmantojot iedzīto skrūves galvu
- Komplektācijā ar atbilstošu skrūvi
- Var lietot uzstādīšanai ar caurspiešanu
- Precīzi iestrādāta iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu izplešanos
- Padziļinātai vai izvirzītai uzstādīšanai
- Izturība pret UV stariem
- Izturība pret puvi (plastmasas enkurs ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda)
- Temperatūras izturība: no -40 °C līdz +150 °C
- Nesatur halogēnu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Var lietot betonā, viengabala ķieģeļos, smilškaļķu ķieģeļos, gāzbetonā, vertikāli perforētos ķieģeļos, vieglbetonā, dobos silikāta ķieģeļos, klona masā, ģipša paneļos
- Visi stiprinājumi vieglai un vidējai slodzei kokapstrādē, metālapstrādē, santehnikas un elektrotehnikas darbos
- Leņķa savienotāju, paneļu, metāla plākšņu, kabeļu kanālu, līstu utt. nostiprināšanai.
Enkura diametrs | 5 mm |
Enkura garums (l) | 30 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 5 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom) | 25 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 5 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 30 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d f) | 5 mm |
Naglas materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
| Veiktspējas dati | ||||||
| Enkura diametrs [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Ieteicamā stiepes slodze | Betons ≥ B25 vai C20/25 | Frec [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
| Viengabala ķieģelis Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Kalcija silikāta bloks KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Autoklāvā apstrādāts gāzbetons PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
| Autoklāvā apstrādāts gāzbetons PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| Vertikāli caurumots ķieģelis Hlz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | - | ||
| Viegla viengabala betona bloks, pumeks, V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | - | ||
| Dobs kalcija silikāta bloks KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | - | ||
| Raksturīgās vērtības | |||||
| Pievilkšanas griezes moments (tikai tips GEW) | Tinst [Nm] | - | 6 | 6 | - |
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
| Iegulšanas dziļums | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Vītnes diametrs (tikai tips GEW) | dthr [mm] | - | 6 | 8 | - |
| Vītnes garums (tikai tips GEW) | Ithr [mm] | - | 6 | 9 | - |
| Nominālais urbja diametrs | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Atveres diametrs komponentā | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |