Enkurs metāla dobumiem W-MH/L, cilindriskas galvas skrūve
Metāla materiāla dobuma enkurs W-MH
DWL-(W-MH/L)-SKR-(16-32)-(A1K)-M5X74/65
Izstr. nr. 090352565
EAN 4049557828800
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Atbalsta elementu ar lielu kontakta rādiusu izplešana nodrošina izcilu fiksēšanu
- Vienkārša uzstādīšana ar atbilstošām montāžas knaiblēm
- Komplektācijā ar metrisko cilindriskas galvas skrūvi
- Pretrotācijas fiksācija uz uzmavas novērš griešanos urbumā
- Cilindriskas galvas skrūvi var atskrūvēt bez fiksācijas zuduma
Ugunsizturība pārbaudīta dobā pumekā
Pēc enkura izplešanas tam pievienoto standarta skrūvi var nomainīt pret citu stiprinājuma elementu ar tāda paša izmēra metrisko vītni. Piemēram, var izmantot skrūvju āķus, specializētas skrūves, A2/A4 misiņa skrūves, vītņstieņus utt.
Uz cietām pamatnēm, piemēram, flīzēm, izciļņi uz uzmavas (pretgriešanās fiksācija) ir jāiztaisno.
Spiežot sprūdrata knaibļu priekšējo sviru, tās atkal tiek atbloķētas.
Ugunsizturība pārbaudīta dobā pumekā
Datu lapas(X)
- Sekundāriem stiprinājumiem dobās un vieglās būvju sienās, kas veidotas no paneļiem, un dobos ķieģeļu griestos vai doba serdeņa griestos ar maksimālo biezumu līdz 45 mm, aiz kā ir dobums
- Lampu, aizkaru stangu, līstu un margu, plauktu, sienas kanālu, gleznu rāmju, mazu boileru, pulšu, cauruļu skavu utt. piestiprināšanai.
Vītnes veids x enkura diametrs | M5 |
Dizains | Ar vispārējās galvas skrūvi |
Min./maks. dēļa biezums/spoguļa biezums (d a) | 16-32 mm |
Materiāls | Tērauds |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Virsma | Cinkots |
Uzmavas garums (lHü) | 65 mm |
Skrūves garums | 74 mm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 6 mm |
| Veiktspējas dati | |||||
| Enkura diametrs [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Ieteicamā slodze1 | Apmetuma plāksne d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Apmetuma plāksne d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Apmetuma plāksne d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Apmetuma plāksne d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Skaidu plate d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Dobais griestu ķieģelis d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Ugunsizturība dobā pumekā2 | F90 [kN] | - | - | 0,12 | |
| Raksturīgās vērtības | ||||
| Vītne∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Nominālais urbis∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Atvere∅ komponentā | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!