Enkurstienis WIT-AS, cinkota tērauda WIT-VM 250 iepildes sistēmām
Enkurstienis, WIT-AS, cinkota tērauda
ANC-(WIT-AS)-(A2K)-16-M10X120
Izstr. nr. 0903451101
EAN 4045727556672
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gāzbetonā atļauts stiprināt tikai ar perforēto uzmavu WIT-SH 18/95!
Iepildes sistēma ALLROUNDER WIT-VM 250, mūris + perforēta uzmava WIT-SH, Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA-13/1040
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Enkurstieni WIT-AS var izmantot iepildes sistēmā "ALLROUNDER WIT-VM 250, mūra - viengabala un caurumotiem ķieģeļiem, uz autoklāvā apstrādātam gāzbetonam"
- WIT-AS, cinkota tērauda, var izmantot sausās iekštelpās
Enkura diametrs metriskajā sistēmā | M10 |
Īpašuma klase | 5,8 |
Enkura garums (l) | 120 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix) | 16 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 12 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 93 mm |
Nominālais urbja uzgaļa diametrs, perf. uzmava (d 0) | 18 mm |
Efektīvais enkurošanas dziļums, perf. uzmava (h ef) | 95 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 100 mm |
Piemērots perf. uzmavai | WIT-SH 18/95 |
Nepieciešamā iesmidzināmā java | WIT-VM 250 |
Apstiprinājums | ETA-13/1040 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!