Euro skrūve, gremdgalva, A tips
Tērauds-niķelis, gremdgalva, A tips
MĒBEĻU SKRŪVE-EURO-Z2-(E2J)-6,3X11
Izstr. nr. 027616311
EAN 4038898564911
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Sākotnēji izurbta 5,0 mm diametra atvere
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 6,3 mm |
Garums (l) | 11 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 6,8 mm |
Galvas augstums (k) | 1,8 mm |
Galvas detaļas | Tips A |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Serdes diametrs | 4,0 mm |
Gala veids | Plakans |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 45 Degree |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Niķeļa pārklājums |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne |
Lietošanas joma | Furnitūra, Veikala būvniecība, Izstādes stenda konstrukcija, Mēbeles |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!