Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Expanding nut, type 1 Suitable for round holes

Expanding nut, type 1
MP-TOYOTA-KLIPSIS-RD-PLA-BALTS-17

Izstr. nr. 05007758

EAN 4045989364411

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Expanding nut, type 1 Suitable for round holes

Izstr. nr. 05007758

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

For fastening sheet metal with ST screw
  • One-sided assembly, thus nut locking function

  • Cannot be twisted

  • Corrosion resistant

  • High retention force and secure seat in the component

  • Flange can serve as a spacer

  • No direct contact between sheet metal and screw

  • Can be used again after removal
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Sheet fastening with screws

Var lietot ar skrūvēm

Diametrs 4,8 mm

Min./maks. urbuma diametrs

9,00-9,00 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

0,80-1,50 mm

Galvas platums (D)

8,60 mm

Galvas garums (E)

8,60 mm

Garums zem galvas (C)

10,50 mm

Kopējais augstums (B)

11,00 mm

Krāsa

Neitrāls

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Piemērotība komerctransporta ražotājam

Toyota

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

9018906006

uzstādīšanas vieta

Priekšējais buferis

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija