Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Expanding nut, type S

Expanding nut, type S
MP-TOYOTA-KLIPSIS-MELNS-D20,0

Izstr. nr. 05007747
EAN 4045989283330

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Expanding nut, type S

Izstr. nr. 05007747

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

For fastening sheet metal with ST screw
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūvēm

Diametrs 5,5 mm

Var lietot ar skrūves min./maks. diametru

5,50-5,50 mm

Min./maks. urbuma diametrs

8,50-8,50 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

0,70-0,80 mm

Min./maks. garums

8,20-8,30 mm

Kopējais augstums

18.70 mm

Min./maks. platums

8,20-8,30 mm

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Krāsa

Melns

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

9018906013

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija