FP caurules skava
Cauruļu uzmava pasīvajai ugunsdrošībai
WÜRTH FP SKAVA CE 200MM


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Karstumā briestoša augstas veiktspējas ugunsdroša aizsargapskava:
- Ugunsizturības klase: līdz EI 240 U/U
- Vienkārša noslēgšana ātrai un drošai montāžai
- Ļoti laba gaisa vadītās skaņas izolācija
- Nav nepieciešama nekāda uzturēšana
Ugunsizturīgu atdalošo sienu lietojumam jāatbilst ETA 21/0081 un Würth montāžas norādījumiem.
ETA 21/0080
Datu lapas(X)
Kabeļu, metāla un plastmasas cauruļu nodalījums cietās sienās, vieglās starpsienās un masīvos griestos. Klasificēts ugunsizturīgs PVC, PE, PP un dažādām kanalizācijas caurulēm vai skaņas izolācijas caurulēm.
- PVC, PP un PE caurules
- Dažādas kanalizācijas vai skaņas izolācijas caurules
- Kabeļus kūlis un kabeļu kanāls
- Izolētas metāla caurules
Var pielāgot dažādiem cauruļu diametriem un cauruļu atveru leņķiem, izvēloties atbilstošo uzmavas izmēru.
Apskava tiek uzstādīta abās sienas pusēs vai grīdas klājuma apakšpusē.
Pirms apskavas uzstādīšanas aizpildiet atlikušās atvēruma spraugas ar ACR 240 vai, ja nepieciešams, gan ar ACR 240, gan minerālvati.
Atlokiet apskavu no fiksācijas mehānisma un aplieciet to ap cauruli. Pēc tam izmantojiet stiprinājumus, lai nostiprinātu apskavu pie sienas vai grīdas.
DN nominālais platums | DN 200 |
Iekšējais diametrs | 220 mm |
Ārējais diametrs | 258 mm |
Augstums | 60 mm |