Figūrzāģa asmens būvdarbiem, divas zvaigznes koksnei ar naglām un krāsainajiem pamatmetāliem
Figūrzāģa asmens 2S koksnei ar naglām
FIGŪRZĀĢA ASMENS-CELT-5GB-90/2,5
Izstr. nr. 061509025
EAN 4038898410942
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīvs figūrzāģa asmens smagākiem darbiem. Īpaši piemērots, piemēram, koksnei ar naglām
- Lieliski piemērots ātriem un detalizētiem griezumiem
- Smalkais 2.5 mm zobu atstatums ir piemērots koksnes, krāsaino pamatmetālu, kā arī bieza lokšņu metāla un alumīnija ar biezumu no 3 līdz 30 mm zāģēšanai.
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 90 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 3-30 mm |
Atstarpe starp zobiem | 2,5 mm |
Īpaša piemērotība ar | Cietkoksne, skujkoku koksne, Kokmateriāli ar naglām, Krāsainais smagais metāls |
Var lietot ar | Biezas metāla loksnes, Alumīnijs, PVC |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums | 117 mm |