Figūrzāģa asmens būvdarbiem, trīs zvaigznes Kārtainiem materiāliem
Figūrzāģa asmens 3S kārtainiem materiāliem
FIGŪRZĀĢA ASMENS-CELT-5GB-155/2
Izstr. nr. 0615115520
EAN 4045727429693
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes zāģa asmens lielai griešanas spējai un ilgam kalpošanas laikam. Īpaši piemērots, piemēram, kārtainu materiālu zāģēšanai
- Smalki zobi ar 2 mm atstatumu, 107 mm vai 155 mm garums, materiāliem ar biezumu no 6 mm līdz 120 mm
- Lietošanai ar figūrzāģiem, kas saderīgi ar T veida kāta asmeņiem
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 155 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 0-120 mm |
Atstarpe starp zobiem | 2,0 mm |
Īpaša piemērotība ar | Daudzslāņu materiāls |
Var lietot ar | Biezas metāla loksnes, Krāsainais smagais metāls |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums | 180 mm |