Figūrzāģa asmens būvdarbiem, trīs zvaigznes Minerālmateriāliem un kārtainiem materiāliem
Figūrzāģa asmens 3S cietiem/kārtainiem materiāliem
FIGŪRZĀĢA ASMENS-CELT-3GB-91/3,3
Izstr. nr. 061529033
EAN 4038898049364
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes zāģa asmens lielai griešanas spējai un ilgam kalpošanas laikam. Piemēram, minerālmateriālu un kārtainu materiālu zāģēšanai
- Lieliski piemērots taisniem, detalizētiem un ātriem griezumiem
- 3.3 mm zobu atstatums, materiāliem ar biezumu līdz 70 mm
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 91 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 4-70 mm |
Atstarpe starp zobiem | 3,3 mm |
Īpaša piemērotība ar | Daudzslāņu materiāls, Azbestcements, ar stiklšķiedru stiprināta plastmasa, Mākslīgs akmens (minerālu materiāli) |
Var lietot ar | Kokšķiedru plātne, PVC |
Gabalu skaits | 3 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums | 132 mm |