Figūrzāģa asmens būvdarbiem, trīs zvaigznes, Multiblade
Figūrzāģa asmens 3S Multiblade Construction
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-CELTN-5GB-MULTI-105MM
Izstr. nr. 0608116345
EAN 4024835895682
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Progresīvā zobu dalījuma dēļ tas ir ideāli piemērots plāniem un bieziem materiāliem un nodrošina ātru zāģēšanu
- Izcils asmens darbiem būvlaukumā, jo darbus var veikt nepārtraukti ar vienu asmeni, novēršot nepieciešamību mainīt zobenzāģa asmeņus.
- Lielai griešanas spējai un ilgam kalpošanas laikam
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 105 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 0-70 mm |
Min./maks. zobu solis | 2,4-5 mm |
Īpaša piemērotība ar | Kokmateriāli ar naglām, Plānas metāla loksnes, Biezas metāla loksnes |
Var lietot ar | Cietkoksne, skujkoku koksne, Kokšķiedru plātne, Alumīnijs, Krāsainais smagais metāls, PVC |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums | 132 mm |