Figūrzāģa asmens būvdarbiem, viena zvaigzne Kārtainiem materiāliem un biezām loksnēm
Figūrzāģa asmens 1S kārtainiem mat./biezām loksnēm
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-CELTN-5GB-110/2
Izstr. nr. 0608116105
EAN 4038898410850
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Optimizētas zoba iedaļas kārtaino materiālu un bieza lokšņu metāla tīrai griešanai
- Smalks zobu dalījums 2 mm taisniem griezumiem ar materiāla biezumu līdz 6 mm
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 110 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 2,5-6 mm |
Atstarpe starp zobiem | 2,0 mm |
Īpaša piemērotība ar | Biezas metāla loksnes, Daudzslāņu materiāls |
Var lietot ar | Alumīnijs, Krāsainais smagais metāls |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums | 132 mm |