Figūrzāģa asmens būvdarbiem, viena zvaigzne Kārtainiem materiāliem un plānam lokšņu metālam
Figūrzāģa asmens 1S kārtainām un plānām loksnēm
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-CELTN-5GB-105/1,2
Izstr. nr. 0608116106
EAN 4038898410867
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Optimizēts zobu atstatums kārtainu materiālu un plāna lokšņu metāla tīrai griešanai
- Īpaši smalkais 1.2 mm zobu atstatums piemērots taisniem griezumiem materiālos ar biezumu līdz 3 mm
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 105 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 1-3 mm |
Atstarpe starp zobiem | 1,2 mm |
Īpaša piemērotība ar | Plānas metāla loksnes, Daudzslāņu materiāls |
Var lietot ar | Alumīnijs, Krāsainais smagais metāls |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums | 132 mm |