Figūrzāģa asmens kokam, divas zvaigznes
Figūrzāģa asmens 2S, kokam
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-WO-5GB-123/4
Izstr. nr. 060811891
EAN 4038898049302
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīvs figūrzāģa asmens smagākiem darbiem. Piemēram, koka un plākšņu zāģēšanai
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 126 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 5-100 mm |
Atstarpe starp zobiem | 4,0 mm |
Īpaša piemērotība ar | Cietkoksne, skujkoku koksne, Kokšķiedru plātne, Sapresēta koksne |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums (L) | 152 mm |
Dizains | Asināti un honēti |