Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Figūrzāģa asmens kokam, divas zvaigznes

Figūrzāģa asmens 2S, kokam
FIGŪRZĀĢA-ASMEŅI-WO-5GB-50/1,3

Izstr. nr. 0608116112

EAN 4011231500029

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Figūrzāģa asmens kokam, divas zvaigznes

Izstr. nr. 0608116112
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
Kvalitatīvs figūrzāģa asmens smagākiem darbiem. Piemēram, koka un plākšņu zāģēšanai
  • Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme

Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Darba garums

57 mm

Min./maks. materiāla biezums

1,5-15 mm

Atstarpe starp zobiem

1,3 mm

Īpaša piemērotība ar

Saplāksnis, PVC

Var lietot ar

Cietkoksne, skujkoku koksne, Kokšķiedru plātne, Kokšķiedru plāksne ar plastmasas pārklājumu, Izolācijas materiāls

Gabalu skaits

5 Stck(pcs)

Finierzāģa asmens savienojuma veids

T veida kāts

Garums (L)

82 mm

Dizains

Ass un rievots

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija