Figūrzāģa asmens kokam, divas zvaigznes Laminātam
Figūrzāģa asmens 2S laminātam
FIGŪRZĀĢA ASMENS-WO-5GB-75/2,5
Izstr. nr. 061507525
EAN 4038898410911
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīvs figūrzāģa asmens smagākiem darbiem. Piemēram, lamināta zāģēšanai
- Nodrošina ātru griezumu bez izrāvumiem
- Lietošanai ar figūrzāģiem un T veida kāta turētāju
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz produkta iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Darba garums | 75 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 3-30 mm |
Atstarpe starp zobiem | 2,5 mm |
Īpaša piemērotība ar | Cietkoksne, skujkoku koksne, Saplāksnis, Azbestcements, ar stiklšķiedru stiprināta plastmasa, Lamināts |
Var lietot ar | Kokšķiedru plāksne ar plastmasas pārklājumu, Sapresēta koksne, PVC |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |
Finierzāģa asmens savienojuma veids | T veida kāts |
Garums (L) | 100 mm |
Dizains | Ass un rievots |