Fiksācijas āķis DIN 5299, C forma, cinkots tērauds
DIN 5299, cinkots tērauds
PAKABES ĀĶIS-VUGD- 100X10 ZP
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Fiksācijas āķis ar slēptu spoles atsperi
- Āķi nevar atvērt, ja tas ir noslogots ar norādītu kravnesību elastīgas deformācijas dēļ
Tabulā norādītā kravnesība ir paredzēta, lai norādītu maksimālo iespējamo āķu nestspēju.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Garums (l1) | 100 mm |
Biezums (d3) | 10 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 15 mm |
Iekšējais diametrs 2 (d2) | 29 mm |
Maks. kravnesība | 350 kg |
Standarti | DIN 5299 |
Forma | C |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Atbilstība RoHS | Jā |