Fiksācijas āķis DIN 5299, C forma, cinkots tērauds
DIN 5299, cinkots tērauds
PAKABES ĀĶIS-VUGD- 60X6 ZP
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Fiksācijas āķis ar slēptu spoles atsperi
- Āķi nevar atvērt, ja tas ir noslogots ar norādītu kravnesību elastīgas deformācijas dēļ
Piezīme
Tabulā norādītā kravnesība ir paredzēta, lai norādītu maksimālo iespējamo āķu nestspēju.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Garums (l1) | 60 mm |
Biezums (d3) | 6 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 9 mm |
Iekšējais diametrs 2 (d2) | 17 mm |
Maks. kravnesība | 120 kg |
Standarti | DIN 5299 |
Forma | C |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Atbilstība RoHS | Jā |