Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Fiksācijas āķis DIN 5299, C forma, cinkots tērauds

DIN 5299, cinkots tērauds
PAKABES ĀĶIS-VUGD- 90X9 ZP

Izstr. nr. 052490 9

EAN 4045989367832

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Fiksācijas āķis DIN 5299, C forma, cinkots tērauds

Izstr. nr. 052490 9

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Fiksācijas āķis ar slēptu spoles atsperi


  • Āķi nevar atvērt, ja tas ir noslogots ar norādītu kravnesību elastīgas deformācijas dēļ
Piezīme

Tabulā norādītā kravnesība ir paredzēta, lai norādītu maksimālo iespējamo āķu nestspēju.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (l1)

90 mm

Biezums (d3)

9 mm

Iekšējais diametrs (d1)

12 mm

Iekšējais diametrs 2 (d2)

24 mm

Maks. kravnesība

250 kg

Standarti

DIN 5299

Forma

C

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums