Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S
Fiksācijas enkurskrūve W-FA cinkots tērauds, maza paplāksne
ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-100/106-M10X175
Izstr. nr. 5932010175
EAN 4047376685048
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ļoti elastīgs pielietojums, ko nodrošina 3 efektīvie enkurošanas dziļumi
- Mazs ass un malu attālums
- Laiku taupoša uzstādīšana
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-02/0001 atsevišķam stiprinājumam, 7. opcija, nesaplaisājis betons: Statiska vai daļēji statiska iedarbība (M6-M20)
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-02/0001 atsevišķam stiprinājumam, 7. opcija, nesaplaisājis betons: Statiska vai daļēji statiska iedarbība (M6-M20)
- Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Atsevišķi un vairākkārtēji stiprinājumi normāla svara betonā, no C20/25 līdz C50/60 (nesaplaisājis betons)
- Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos bez apstiprinājuma
- Piemērots no vidējas līdz lielas slodzes enkuriem betonā: Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, kabeļu kanālu, cauruļu, koka konstrukciju, siju, jumta latu, žogu utt. stiprināšanai.
- Galvanizēta tērauda W-FA/S ir piemērots lietošanai sausās iekštelpās
Enkura diametrs metriskajā sistēmā | M10 |
Enkura garums (l) | 175 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Stiprinājuma augstums (t fix) | 100 mm |
Maks. samazinātais stiprinājuma augstums (t fix, red) | 106 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix 2) | 106 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 70 mm |
Samazināts urbuma dziļums (h 1, red) | 65 mm |
Urbuma dziļums (h 1,2) | 65 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 48 mm |
Efektīvais samazināts nostiprināšanas dziļums (h ef, red) | 42 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef 2) | 42 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom) | 62 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom1,red) | 56 mm |
Visu montāžas plākšņu platums | 17 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst) | 30 Nm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 12 mm |
Vītnes garums (L thr) | 80 mm |
Apstiprinājums | ETA-02/0001 |
| Veiktspējas dati | ||||||||||||||
| Enkura diametrs [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums / samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums | hef/hef sarkans [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Spiedes zona (nesaplaisājis betons) C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| Pieļaujamais lieces moments | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| Ugunsizturības nomināls (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
| F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
| F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
| F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Skatiet Eiropas tehniskā apstiprinājuma vadlīnijas (ETAG) C pielikumu, lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un bīdes slodzes apvienošanu, malu attāluma ietekmi un enkuru grupām. 2) Betonam ir parasts pastiprinājums. Lielākam betona stiepes spēkam ir iespējamas lielākas vērtības. | ||||||||||||||
| Raksturīgās vērtības | |||||||||||||
| Iegulšanas dziļums | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
| Nominālais urbis ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ∅, malu griešanai | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| Urbuma dziļums | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Griezes moments, stiprinot enkuru (W-FA/S, cinkots tērauds) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Griezes moments, stiprinot enkuru (W-FA/F, karsti galvanizēts tērauds) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Atsevišķs fiksācijas punkts | |||||||||||||
| Nesaplaisājis betons, 7. opcija (ETA-02/0001 - cinkots tērauds un karsti galvanizēts tērauds) | |||||||||||||
| Enkura diametrs [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
| Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums / samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
| Ass attālums | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
| Malu attālums | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
| Minimālais ass attālums | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
| Minimālais malu attālums | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
| Minimālais komponenta biezums | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!