Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150 Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150 Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150 Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150 - 1
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150 - 2
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150 - 3
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150 - 4

Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S

Fiksācijas enkurskrūve W-FA cinkots tērauds, maza paplāksne
ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-5/27-M20X150

Izstr. nr. 5932020150

EAN 4047376685642

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S

Izstr. nr. 5932020150

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tapas enkurs standarta pielietojumiem nesaplaisājušā betonā Cinkots tērauds
  • Ļoti elastīgs pielietojums, ko nodrošina 3 efektīvie enkurošanas dziļumi

  • Mazs ass un malu attālums

  • Laiku taupoša uzstādīšana
  • Eiropas tehniskais novērtējums ETA-02/0001 atsevišķam stiprinājumam, 7. opcija, nesaplaisājis betons: Statiska vai daļēji statiska iedarbība (M6-M20)

  • Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
Izmantošanas joma
  • Eiropas tehniskais novērtējums ETA-02/0001 atsevišķam stiprinājumam, 7. opcija, nesaplaisājis betons: Statiska vai daļēji statiska iedarbība (M6-M20)

  • Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Atsevišķi un vairākkārtēji stiprinājumi normāla svara betonā, no C20/25 līdz C50/60 (nesaplaisājis betons)

  • Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos bez apstiprinājuma

  • Piemērots no vidējas līdz lielas slodzes enkuriem betonā: Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, kabeļu kanālu, cauruļu, koka konstrukciju, siju, jumta latu, žogu utt. stiprināšanai.

  • Galvanizēta tērauda W-FA/S ir piemērots lietošanai sausās iekštelpās

Enkura diametrs metriskajā sistēmā

M20

Enkura garums (l)

150 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Stiprinājuma augstums (t fix)

5 mm

Maks. samazinātais stiprinājuma augstums (t fix, red)

27 mm

Stiprinājuma augstums (t fix 2)

27 mm

Urbuma dziļums (h 1)

130 mm

Samazināts urbuma dziļums (h 1, red)

110 mm

Urbuma dziļums (h 1,2)

110 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef)

100 mm

Efektīvais samazināts nostiprināšanas dziļums (h ef, red)

78 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef 2)

78 mm

Iegulšanas dziļums (h nom)

121 mm

Iegulšanas dziļums (h nom1,red)

99 mm

Visu montāžas plākšņu platums

30 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

20 mm

Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst)

200 Nm

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

22 mm

Vītnes garums (L thr)

70 mm

Apstiprinājums

ETA-02/0001

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums / samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums hef/hef sarkans [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Pieļaujamā bīdes slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Ugunsizturības nomināls (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Raksturīgās vērtības
Iegulšanas dziļums hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Nominālais urbis ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅, malu griešanai dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Urbuma dziļums h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Griezes moments, stiprinot enkuru
(W-FA/S, cinkots tērauds)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Griezes moments, stiprinot enkuru
(W-FA/F, karsti galvanizēts tērauds)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Atsevišķs fiksācijas punkts
Nesaplaisājis betons, 7. opcija (ETA-02/0001 - cinkots tērauds un karsti galvanizēts tērauds)
Enkura diametrs [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums / samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Ass attālums scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Malu attālums ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimālais ass attālums smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimālais malu attālums cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Minimālais komponenta biezums hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija