Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120 Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120 Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120 Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120 - 1
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120 - 2
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120 - 3
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S - ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120 - 4

Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S

Fiksācijas enkurskrūve W-FA cinkots tērauds, maza paplāksne
ĶĪĻENKURS-(W-FA/S)-(A2K)-55/64-M8X120

Izstr. nr. 5932008120

EAN 4047376684713

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Fiksācijas enkurskrūve W-FA/S

Izstr. nr. 5932008120

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tapas enkurs standarta pielietojumiem nesaplaisājušā betonā Cinkots tērauds
  • Ļoti elastīgs pielietojums, ko nodrošina 3 efektīvie enkurošanas dziļumi

  • Mazs ass un malu attālums

  • Laiku taupoša uzstādīšana
  • Eiropas tehniskais novērtējums ETA-02/0001 atsevišķam stiprinājumam, 7. opcija, nesaplaisājis betons: Statiska vai daļēji statiska iedarbība (M6-M20)

  • Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
Izmantošanas joma
  • Eiropas tehniskais novērtējums ETA-02/0001 atsevišķam stiprinājumam, 7. opcija, nesaplaisājis betons: Statiska vai daļēji statiska iedarbība (M6-M20)

  • Ugunsizturība: F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Atsevišķi un vairākkārtēji stiprinājumi normāla svara betonā, no C20/25 līdz C50/60 (nesaplaisājis betons)

  • Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgos dabīgajos akmeņos bez apstiprinājuma

  • Piemērots no vidējas līdz lielas slodzes enkuriem betonā: Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, kabeļu kanālu, cauruļu, koka konstrukciju, siju, jumta latu, žogu utt. stiprināšanai.

  • Galvanizēta tērauda W-FA/S ir piemērots lietošanai sausās iekštelpās

Enkura diametrs metriskajā sistēmā

M8

Enkura garums (l)

120 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Stiprinājuma augstums (t fix)

55 mm

Maks. samazinātais stiprinājuma augstums (t fix, red)

64 mm

Stiprinājuma augstums (t fix 2)

64 mm

Urbuma dziļums (h 1)

65 mm

Samazināts urbuma dziļums (h 1, red)

55 mm

Urbuma dziļums (h 1,2)

55 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef)

44 mm

Efektīvais samazināts nostiprināšanas dziļums (h ef, red)

35 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef 2)

35 mm

Iegulšanas dziļums (h nom)

56 mm

Iegulšanas dziļums (h nom1,red)

47 mm

Visu montāžas plākšņu platums

13 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

8 mm

Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst)

15 Nm

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

9 mm

Vītnes garums (L thr)

85 mm

Apstiprinājums

ETA-02/0001

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums / samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums hef/hef sarkans [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Pieļaujamā bīdes slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Spiedes zona
(nesaplaisājis betons) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Ugunsizturības nomināls (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Raksturīgās vērtības
Iegulšanas dziļums hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Nominālais urbis ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅, malu griešanai dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Urbuma dziļums h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Griezes moments, stiprinot enkuru
(W-FA/S, cinkots tērauds)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Griezes moments, stiprinot enkuru
(W-FA/F, karsti galvanizēts tērauds)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Atsevišķs fiksācijas punkts
Nesaplaisājis betons, 7. opcija (ETA-02/0001 - cinkots tērauds un karsti galvanizēts tērauds)
Enkura diametrs [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums / samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Ass attālums scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Malu attālums ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimālais ass attālums smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimālais malu attālums cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Minimālais komponenta biezums hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Mehānisks montāžas instruments

AY-INSTR-ENK-(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Ātrai un ērtai Würth fiksācijas enkurskrūvju W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) un W-FAZ iedzīšanai, izmantojot perforatoru
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija