Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S

Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ, cinkots tērauds
ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-25-45-M16X145

Izstr. nr. 5928216025
EAN 4046777117080

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S

Izstr. nr. 5928216025

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 20 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Enkurskrūve saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā lielai slodzei. Cinkota tērauda
  • Liela slodze, mazs atstatums un malu atstarpe

  • Tūlītēja slodzes izturība bez gaidīšanas

  • Laiku taupoša uzstādīšana

  • Samazināts efektīvais nostiprināšanas dziļums

  • Samazināta urbšana, laika ietaupījums

  • Daudzpusīga izmantošana
  • ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)

  • Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)

  • Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
Izmantošanas joma
  • ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)

  • Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)

  • Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Atsevišķs fiksācijas punkts ar apstiprinājumu


Standarta betons C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2)


Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, balstu, kabeļu kanālu, cauruļu, margu, koka konstrukciju, jumta siju utt. piestiprināšanai.



Atsevišķs fiksācijas punkts bez apstiprinājuma


Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgā dabīgā akmenī



W-FAZ/S drīkst izmantot tikai sausās telpās

Enkura diametrs metriskajā sistēmā

M16

Enkura garums (l)

145 mm

Stiprinājuma augstums (t fix)

25 mm

Maks. samazinātais stiprinājuma augstums (t fix, red)

45 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef)

85 mm

Efektīvais samazināts nostiprināšanas dziļums (h ef, red)

65 mm

Visu montāžas plākšņu platums

24 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

16 mm

Urbuma dziļums (h 1)

110 mm

Samazināts urbuma dziļums (h 1, red)

90 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst)

90 Nm

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

18 mm

Apstiprinājums

ETA-99/0011

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums/
Samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), (scr,sp un ccr,sp
skatiet apstiprinājumu)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Pieļaujamā bīdes slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120)
skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-99/0011
Ugunsizturības novērtējums F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
Raksturīgās vērtības
Enkura diametrs [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums/
Samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Iegulšanas dziļums hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Ass attālums Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Malu attālums Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Standarta minimālais komponenta biezums hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimālais ass attālums
Saplaisājis betons
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimālais ass attālums
Nesaplaisājis betons
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija