Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ, cinkots tērauds
ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-30-41-M8X95
Izstr. nr. 5928208030
EAN 4046777097917
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Liela slodze, mazs atstatums un malu atstarpe
- Tūlītēja slodzes izturība bez gaidīšanas
- Laiku taupoša uzstādīšana
- Samazināts efektīvais nostiprināšanas dziļums
- Samazināta urbšana, laika ietaupījums
- Daudzpusīga izmantošana
- ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)
- Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)
- Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Atsevišķs fiksācijas punkts ar apstiprinājumu
Standarta betons C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2)
Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, balstu, kabeļu kanālu, cauruļu, margu, koka konstrukciju, jumta siju utt. piestiprināšanai.
Atsevišķs fiksācijas punkts bez apstiprinājuma
Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgā dabīgā akmenī
W-FAZ/S drīkst izmantot tikai sausās telpās
Enkura diametrs metriskajā sistēmā | M8 |
Enkura garums (l) | 95 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix) | 30 mm |
Maks. samazinātais stiprinājuma augstums (t fix, red) | 41 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 46 mm |
Efektīvais samazināts nostiprināšanas dziļums (h ef, red) | 35 mm |
Visu montāžas plākšņu platums | 13 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 8 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 60 mm |
Samazināts urbuma dziļums (h 1, red) | 49 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst) | 20 Nm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 9 mm |
Apstiprinājums | ETA-99/0011 |
| Veiktspējas dati | |||||||||||||
| Enkura diametrs [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums/ Samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), (scr,sp un ccr,sp skatiet apstiprinājumu) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Pieļaujamā bīdes slodze1) atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes | Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Pieļaujamais lieces moments | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120) skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-99/0011 | |||||||||||||
| Ugunsizturības novērtējums | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Ir ņemti vērā pretestības daļējie drošības koeficienti atbilstoši apstiprinājuma prasībām, un daļējs iedarbības drošības koeficients γF = 1,4. Skatiet Eiropas tehniskā apstiprinājuma vadlīnijas (ETAG) C pielikumu, lai iegūtu informāciju par stiepes slodzes un bīdes slodzes apvienošanu, malu attāluma ietekmi un enkuru grupām. 2) Betonam ir parasts pastiprinājums. Lielākam betona stiepes spēkam ir iespējamas lielākas vērtības. 3) Izmantošana aprobežojas ar statiski nenoteiktu sistēmu stiprinājumu. | |||||||||||||
| Raksturīgās vērtības | ||||||||||||
| Enkura diametrs [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums/ Samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Iegulšanas dziļums | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Ass attālums | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Malu attālums | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Standarta minimālais komponenta biezums | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Minimālais ass attālums Saplaisājis betons | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Minimālais ass attālums Nesaplaisājis betons | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Minimālais ass attālums Saplaisājis betons | paredzēts c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Minimālais ass attālums Nesaplaisājis betons | paredzēts c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Minimālais malas attālums Saplaisājis betons | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Minimālais malas attālums Nesaplaisājis betons | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Minimālais malas attālums Saplaisājis betons | paredzēts s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Minimālais malas attālums Nesaplaisājis betons | paredzēts s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Samazināts minimālais komponenta biezums | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Minimālais ass attālums Saplaisājis betons | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Minimālais ass attālums Nesaplaisājis betons | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Minimālais ass attālums Saplaisājis betons | paredzēts c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Minimālais ass attālums Nesaplaisājis betons | paredzēts c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Minimālais malas attālums Saplaisājis betons | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Minimālais malas attālums Nesaplaisājis betons | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Minimālais malas attālums Saplaisājis betons | paredzēts s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Minimālais malas attālums Nesaplaisājis betons | paredzēts s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Nominālais urbja diametrs | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Griezējasmeņu diametrs | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Griezes moments, uzstādot stiprinājumu | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||