Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/moNn_sDXkpQ

Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 - 1
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 - 2
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 - 3
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 - 4
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S - ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170 - 5

Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S

Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ, cinkots tērauds
ĶĪĻENKURS-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170

Izstr. nr. 5928216050

EAN 4099617007256

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S

Izstr. nr. 5928216050

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Enkurskrūve saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā lielai slodzei. Cinkota tērauda
  • Liela slodze, mazs atstatums un malu atstarpe

  • Tūlītēja slodzes izturība bez gaidīšanas

  • Laiku taupoša uzstādīšana

  • Samazināts efektīvais nostiprināšanas dziļums

  • Samazināta urbšana, laika ietaupījums

  • Daudzpusīga izmantošana
  • ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)

  • Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)

  • Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
Izmantošanas joma
  • ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)

  • Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)

  • Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Atsevišķs fiksācijas punkts ar apstiprinājumu


Standarta betons C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2)


Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, balstu, kabeļu kanālu, cauruļu, margu, koka konstrukciju, jumta siju utt. piestiprināšanai.



Atsevišķs fiksācijas punkts bez apstiprinājuma


Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgā dabīgā akmenī



W-FAZ/S drīkst izmantot tikai sausās telpās

Enkura diametrs metriskajā sistēmā

M16

Enkura garums (l)

170 mm

Stiprinājuma augstums (t fix)

50 mm

Maks. samazinātais stiprinājuma augstums (t fix, red)

70 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef)

85 mm

Efektīvais samazināts nostiprināšanas dziļums (h ef, red)

65 mm

Visu montāžas plākšņu platums

24 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

16 mm

Urbuma dziļums (h 1)

110 mm

Samazināts urbuma dziļums (h 1, red)

90 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst)

90 Nm

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

18 mm

Apstiprinājums

ETA-99/0011

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums/
Samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Pieļaujamā centrālā spriegojuma slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252), (scr,sp un ccr,sp
skatiet apstiprinājumu)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Pieļaujamā bīdes slodze1)
atsevišķā enkurā bez malu attāluma ietekmes
Stiepes zona (saplaisājis betons C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Spiedes zona (nesaplaisājis betons C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Pieļaujamais lieces moments Madm [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Pieļaujamā slodze uguns iedarbības laikā (R30, R60, R90, R120)
skatiet Eiropas tehnisko novērtējumu ETA-99/0011
Ugunsizturības novērtējums F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Raksturīgās vērtības
Enkura diametrs [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standarta izmantojamais nostiprināšanas dziļums/
Samazināts izmantojamais nostiprināšanas dziļums

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Iegulšanas dziļums hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Ass attālums Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Malu attālums Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Standarta minimālais komponenta biezums hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimālais ass attālums
Saplaisājis betons
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimālais ass attālums
Nesaplaisājis betons
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Minimālais ass attālums
Saplaisājis betons
paredzēts c ≥ [mm] 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Minimālais ass attālums
Nesaplaisājis betons
paredzēts c ≥ [mm] 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Minimālais malas attālums
Saplaisājis betons
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Minimālais malas attālums
Nesaplaisājis betons
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Minimālais malas attālums
Saplaisājis betons
paredzēts s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Minimālais malas attālums
Nesaplaisājis betons
paredzēts s ≥ [mm] 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Samazināts minimālais komponenta biezums hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimālais ass attālums
Saplaisājis betons
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Minimālais ass attālums
Nesaplaisājis betons
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Minimālais ass attālums
Saplaisājis betons
paredzēts c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Minimālais ass attālums
Nesaplaisājis betons
paredzēts c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Minimālais malas attālums
Saplaisājis betons
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Minimālais malas attālums
Nesaplaisājis betons
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Minimālais malas attālums
Saplaisājis betons
paredzēts s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Minimālais malas attālums
Nesaplaisājis betons
paredzēts s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Nominālais urbja diametrs d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Griezējasmeņu diametrs dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Urbuma dziļums h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Caur atveri pievienojamā komponentā df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Griezes moments, uzstādot stiprinājumu Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija