Fiksācijas plāksne
DIN 5406, gluds tērauds
FIKS PAPL MB4
Izstr. nr. 0385999804
EAN 4053479880037
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 5406, gluds tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar rievotu uzgriezni | KM4 |
Nominālais diametrs (d1) | 20 mm |
Gredzena iekšējais diametrs (d2) | 18,5 mm |
Ārējais diametrs (d3) | 36 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d4) | 26 mm |
Drošības izciļņu platums ārpusē (b1) | 4 mm |
Drošības izciļņu platums iekšpusē (b2) | 4 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Forma | MB |
DIN | 5406 |