Fiksācijas plāksne ar izciļņiem
DIN 93, cinkots tērauds
DIN93 ZP M12
Izstr. nr. 04279912
EAN 4053479770499
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 93, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M12 |
Nominālais diametrs (d1) | 13 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 30 mm |
Izciļņa garums (l1) | 28 mm |
Izciļņa platums (b1) | 12 mm |
Biezums (s1) | 1 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Ar krānu |
DIN | 93 |