Fiksējošas satveršanas knaibles, C tipa, paralēlas
Fiksējošas satveršanas knaibles, paralēlas C formas
C-FIKSEJOŠAS-STANGAS-L180MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vienmērīgas darbības atbrīvošanas svira ar atsperes mehānismu
- Ērta un viegla darbība ar vienu roku - vilkšana, nevis spiešana
- No ļoti izturīga velmēta tērauda, daļēji kaltas
Datu lapas(X)
Piemērotas fiksēšanai ar spailēm un komponentu nostiprināšanai, piemērojot virsmai īpaši lielu spiedienu
![]() | |
Garums | 180 mm |
Min./maks. iespīlēšanas dziļums | 0-42 mm |
Iespīlēšanas dziļums (T) | 35 mm |
Augstums (W) | 58 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |