Fiksējošas satveršanas knaibles, C tipa, paralēlas
Fiksējošas satveršanas knaibles, paralēlas C formas
C-FIKSEJOŠAS-STANGAS-L290MM
Izstr. nr. 071509 23
EAN 4061975354242
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Liels, garš fiksēšanas kronšteins ar kustīgiem žokļiem
- Vienmērīgas darbības atbrīvošanas svira ar atsperes mehānismu
- Ērta un viegla darbība ar vienu roku - vilkšana, nevis spiešana
- No ļoti izturīga velmēta tērauda, daļēji kaltas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piemērotas fiksēšanai ar spailēm un komponentu nostiprināšanai, piemērojot virsmai īpaši lielu spiedienu
![]() | |
Garums | 290 mm |
Min./maks. iespīlēšanas dziļums | 0-86 mm |
Iespīlēšanas dziļums (T) | 52 mm |
Augstums (W) | 93 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |