Flatblade Pro automobiļu vējstikla tīrītājs
Vieglā automobiļa vējstikla tīrītājs Flatblade Pro II
VĒJST SLOTIŅA-FLATBLADE-PRO-350MM-1GAB.
Izstr. nr. 0848033350
EAN 4053479695198
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piemērots transportlīdzekļiem ar OE stiprinājumu vai āķveida stiprinājumiem
Atsevišķa plakana slotiņa, pieejama 10 garumos
97% tirgus pārklājums
Pateicoties adapteru pieejamībai visiem parastajiem OE interfeisiem
Vienkāršāka uzstādīšana
- "Iekabināšanas" funkcija
- Ātrākas identifikācijas nolūkos adapteri ir numurēti
Optimālas īpašības pat lielā ātrumā (>130 km/h)
- Simetrisks spoileris
- Nano pārklājums
Laba vēja izturība
Slaids dizains nodrošina labu piekļaušanos vējstiklam
Nomaināma (gumijas tīrītāja maiņas slotiņa)
Videi draudzīga nolietoto gumijas detaļu nomaiņa
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Piemērots jaunās "Flatblade" bezšuvju tīrītāju slotiņu tehnoloģijas uzstādīšanai uz vecākiem transportlīdzekļiem
- Piemērots tiešai uzstādīšanai jaunākiem transportlīdzekļiem, kuri jau rūpnīcā ir aprīkoti ar tīrītāju svirām, kurās izmantota jaunā tīrītāju slotiņas tehnoloģija
- Piemērots OE un parastajiem lietojumiem
- Var uzstādīt gan autovadītāja, gan pasažiera pusē
- Var izmantot sinhronām un asinhronām vējstikla tīrītāju sistēmām un automobiļiem ar stūri labajā un kreisajā pusē
Garums | 350 mm |
Garums (collas) | 14 in |