Flīsa jaka Peter
Flīsa jaka Peter
FLĪSA JAKA PETER PELĒKA S
Izstr. nr. M356126000
EAN 4250856220084
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Silts un īpaši mīksts mikroflīss ar garu rāvējslēdzēju un optimālu temperatūras regulāciju. Šis universālais, sportiskais džemperis ir ērts un izgatavots no auduma, kas nesaveļas.
- Viegla, elastīga, izturīga, elpojoša
- 2 sānu kabatas
- Ātri izvada mitrumu, nepūkojas
- Smalks izšuvums uz labā pleca vienā krāsā ar audumu
- Augstā apkakle, zoda aizsardzība
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks |
Izmērs | S |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 280 g |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |