Flīsa segmentēts slīpēšanas disks Izmantošanai leņķa slīpmašīnās
Flīsa lameļu disks
LAPIŅU SLĪPDISKS 125MM MEDI
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Bez dzelzs, hlora un sēra (≤ 0,1%)
- Īpaši pastiprināts neilona slīpēšanas flīss ar ieaustu auduma pamatni
- Izturīgs stikla auduma pamatnes disks
- Ilgs kalpošanas laiks segmentu izkārtojuma dēļ
- Kompakta konstrukcija intensīvai slīpēšanai
- Slīpēšanas laikā nemainās forma
- Bez aizsērēšanās
- Vēsāka slīpēšana (zema darba temperatūra)
- Nav nepieciešama papildu balsta plāksne
Datu lapas(X)
- Izmanto virsmu un malu slīpēšanai, apdarei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai un metinātu šuvju apstrādei.
- Neleģēta un augsti leģēta tērauda, alumīnija un krāsaino metālu tīrīšanai un pulēšanai.
- Oksīda plēvju un atlaidināšanas krāsu noņemšana pēc metināšanas un pēc nerūsējošā tērauda lokšņu plazmgriešanas.
- Virsmas defektu (nelielu skrāpējumu) noņemšana.
- Virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsas un rūsas noņemšanai.
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22.23 mm |
Krāsa | Sarkanbrūns |
Dizains | Vidējs |
Režģa izmērs | 180 |
Maks. rotācijas ātrums | 12200 U/min(rpm) |