Flīsa segmentēts slīpēšanas disks Izmantošanai leņķa slīpmašīnās
Flīsa lameļu disks
LAPIŅU SLĪPDISKS FL-125X22,23
Izstr. nr. 0585312524
EAN 4048539282302
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Neleģēta un augsti leģēta tērauda, alumīnija un krāsaino metālu tīrīšanai un pulēšanai
- Bez dzelzs, hlora un sēra (≤ 0,1%)
- Īpaši pastiprināts neilona slīpēšanas flīss ar ieaustu auduma pamatni
- Izturīgs stikla auduma pamatnes disks
- Ilgs kalpošanas laiks segmentu izkārtojuma dēļ
- Kompakta konstrukcija intensīvai slīpēšanai
- Slīpēšanas laikā nemainās forma
- Bez aizsērēšanās
- Vēsāka slīpēšana (zema darba temperatūra)
- Nav nepieciešama papildu balsta plāksne
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Izmanto virsmu un malu slīpēšanai, apdarei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai un metinātu šuvju apstrādei.
- Neleģēta un augsti leģēta tērauda, alumīnija un krāsaino metālu tīrīšanai un pulēšanai.
- Oksīda plēvju un atlaidināšanas krāsu noņemšana pēc metināšanas un pēc nerūsējošā tērauda lokšņu plazmgriešanas.
- Virsmas defektu (nelielu skrāpējumu) noņemšana.
- Virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsas un rūsas noņemšanai.
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Krāsa | Zils |
Dizains | Smalka |
Režģa izmērs | 280 |
Maks. rotācijas ātrums | 12200 U/min(rpm) |