Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Flīsa segmentēts slīpēšanas disks Izmantošanai leņķa slīpmašīnās

Flīsa lameļu disks
LAPIŅU SLĪPDISKS FL-125X22,23

Izstr. nr. 0585312540
EAN 4048539282319

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Flīsa segmentēts slīpēšanas disks Izmantošanai leņķa slīpmašīnās

Izstr. nr. 0585312540
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
Neleģēta un augsti leģēta tērauda, alumīnija un krāsaino metālu tīrīšanai un pulēšanai
  • Bez dzelzs, hlora un sēra (≤ 0,1%)

  • Īpaši pastiprināts neilona slīpēšanas flīss ar ieaustu auduma pamatni

  • Izturīgs stikla auduma pamatnes disks

  • Ilgs kalpošanas laiks segmentu izkārtojuma dēļ

  • Kompakta konstrukcija intensīvai slīpēšanai

  • Slīpēšanas laikā nemainās forma

  • Bez aizsērēšanās

  • Vēsāka slīpēšana (zema darba temperatūra)

  • Nav nepieciešama papildu balsta plāksne
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Izmanto virsmu un malu slīpēšanai, apdarei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai un metinātu šuvju apstrādei.

  • Neleģēta un augsti leģēta tērauda, alumīnija un krāsaino metālu tīrīšanai un pulēšanai.

  • Oksīda plēvju un atlaidināšanas krāsu noņemšana pēc metināšanas un pēc nerūsējošā tērauda lokšņu plazmgriešanas.

  • Virsmas defektu (nelielu skrāpējumu) noņemšana.

  • Virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsas un rūsas noņemšanai.

Diametrs (Ø)

125 mm

Urbums

22.23 mm

Krāsa

Pelēks

Dizains

Ļoti smalks

Režģa izmērs

400

Maks. rotācijas ātrums

12200 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija