Flīžu dimanta sausās urbšanas kroņurbja M14 pamatne
Dimanta sausās urbšanas kroņurbis flīzēm M14
KROŅURBIS-DIA-FLĪZ-M14-L62-WL35-D6
Izstr. nr. 5457235006
EAN 4053479436869
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši izstrādāts dimanta urbis sausai urbšanai pat viscietākajiem materiāliem (piemēram, keramikas izstrādājumiem). Lietošanai ar leņķa slīpmašīnu
Īpaši ātra urbšana
To nodrošina vakuumā uzklāts dimanta pārklājums
Diametrs līdz 14 mm ar specialu dzesējošo vasku
Viegli izņemama urbja serdene.
- Diametrs < 50 mm ar sānu rievām
- Diametrs lielāks nekā 50 mm ar sānu rievām un papildu caurumiem
Piezīme
- Nav nepieciešams ūdens.
- Nav nepieciešams regulēt ātrumu.
- Urbji ir aptuveni 0,5–1 mm garāki nekā minimāli nepieciešams. Tas atvieglo ieurbšanu pamatnē (piemēram, akmens masā), novēršot flīžu bojājumus.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Īpaši piemērots flīzēm un keramikas izstrādājumiem ar biezumu līdz 15 mm. Biezākus materiālus līdz noteiktajam joprojām var veikt, taču būs nepieciešamas biežākas pauzes atdzišanai.
- Piemērots cietai keramikai, plānam granītam, marmora paneļiem un dedzinātiem ķieģeļiem.
Instrukcijas
- Punktu urbšana. Virzot urbjmašīnu, turiet to slīpi, pēc tam virziet to perpendikulārā stāvoklī.
- Vieglas apļveida kustības palielina urbšanas ātrumu no novērš urbja bojājumus.
- Uzmanību! Darbs ir uz īsu brīdi jāpārtrauc, lai atdzesētu kroņurbi, it īpaši, urbjot ilgāk par 30 sekundēm vai urbjot biezus materiālus.
- Regulāri pārtraukumi lai nodrošinātu kroņurbja atdzišanu, palielina tā kalpošanas laiku.
- Lietojiet urbjus tikai rotācijas režīmā.
- Nodrošiniet piemērotu aizsarglīdzekļu izmantošanu.
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas modelis (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Problēmu novēršana (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 6 mm |
Darba garums | 35 mm |
Garums | 62 mm |
Dizains | Īpašs dzesēšanas vasks |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!