Fluorescējoši augstas redzamības šorti, 1. klase
Augstas redzamības šorti Fluorescent
ŠORTI FLUO DZELT./ANTHRACIT 54
Izstr. nr. M410127431
EAN 4251761462828
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgi šorti ar augstu kokvilnas saturu maksimālam komfortam. Atstarojošās joslas garantē drošību darbā
- 5 ārējās kabatas, 1 kabata pildspalvai, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim
- Moderns dizains ar atstarojošiem elementiem
- Elastīgas aproces
- Identifikācijas kartes turētājs
- EN ISO 20471 1. klase
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | 54 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 48 |
Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris |
Auduma m2 svars | 230 g |
Standarti | EN 20471 |
EN standarts | 20471 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |