GRIEZĒJDISKS TĒRAUDAM UN NERŪSĒJOŠAM TĒRAUDAM
Griešanas disks tērauda/nerūsējošā tērauda ECONOMY
GRIEZĒJDISKS-ST/A2-1,0-22,2-D125MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgs griezējdisks ar augstu veiktspēju
Optimāla griešanas jauda ar ilgu kalpošanas laiku.
- Augsta triecienizturība.
- Bez dzelzs, hlora un sēra (≤ 0,1 %).
- Atbilst maksimālajām drošības prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 12413.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaPiemērots tēraudam un īpaši nerūsējošajam tēraudam
Plānsienu cauruļu un profilu, plānu metāla lokšņu u. c griešanai.
Plānsienu cauruļu un profilu, plānu metāla lokšņu u. c griešanai.
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas spēja (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs x biezums | 125 x 1,0 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Taisns |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Apstrādājamais materiāls | Nerūsošais tērauds, Tērauds |