GRIP nitrila vienreizējās lietošanas cimdi
PROTGLOV-NITRILE-GRIP-L
Izstr. nr. 0899470192
EAN 4068362126161
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši stingra saķere
- Īpaša teksturēta virsma, kas nodrošina lielisku saķeri
- Droša saķere pat mitrā un eļļainā darba vidē
- Var valkāt uz abām rokām, jo teksturētā virsma ir abās pusēs
Spēcīgi, ilgmūžīgi un izturīgi
- Laba izturība pret eļļām, smērvielām un vairākām ķimikālijām
- Ļoti laba mehāniskā izturība
- Augsta izturība pret plīšanu
Papildu priekšrocības
- Uzmanību piesaistoša oranža krāsa
- Praktiskais vienreizlietojamā dozatora iepakojums, kas nodrošina ērtu un higiēnisku izņemšanu
- Bez pulvera
- Nesatur lateksu
Datu lapas(X)
- Ķīmiskajā rūpniecībā
- Darbnīcās
- Krāsošanas, lakošanas un pulēšanas darbiem
- Elektronikas un datortehnikas rūpniecībā
- Laboratorijās un pētniecībā
- Tīrīšanā un tehniskajā apkopē
- Ražojumu aizsardzības un poligrāfijas nozarē
Krāsa | Oranžs |
Izmērs | L |
Materiāls | Nitrils |
Iekšpuses apdare | Nesatur pulveri |
Standarti | ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016 |
Kategorija | III |
Garums | 240 mm |
Materiāla biezums | 0,24 mm |
Pirksta materiāla biezums (gluds) | 0,18 mm |
Materiāla pirksta biezums (teksturēts) | 0,27 mm |
Materiāla plaukstas biezums (teksturēts) | 0,24 mm |
Manšetes materiāla biezums (gluds) | 0,1 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,03 mm |