Gaismas diožu darba lukturis
LED darba lukturis, 6 × 3 W gaismas diodes
LED DARBA LUKTURIS B18 1080LM
Izstr. nr. 0812450311
EAN 4053479955186
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Spriegums: 10–30 V
- Gaismas diodes: 6 × 3 W
- Plats gaismas stars
- Ø 115 mm
- Kabelis: 0,4 m
- IP 68
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dziļums | 40 mm |
Min. temperatūras nosacījumi | -40 °C |
Maks. temperatūras nosacījumi | 80 °C |