Gala frēzes uzgalis
Gala frēze HSS, alumīnijam, Z1
FRĒZE-DIA-8.0MM-1-L-HSS-ALU
Izstr. nr. 0658010080
EAN 4053479937298
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Viens griezums, alumīnijam
- Cilindrisks kāts, Weldon montāža
- Saīsināts modelis
- HSS
- Pielaide k10
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Apstrādājamais materiāls | Alumīnijs, Alumīnija profils, Plastmasa |
Diametrs (d1) | 8,0 mm |
Kāta diametrs (d2) | 8,0 mm |
Garums (l1) | 80 mm |
Griezējmalas garums (l2) | 15 mm |
Griezējmalu skaits (Z) | 1 Stck(pcs) |
Kāta veids | Cilindrisks |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Virsma | Gluds |
Griešanas malas diametra pielaide | k10 |
Kāta diametra pielaide | h6 |