Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gala suka Tērauds, gofrēts, ar mehānisku ietveri

Konusveida suka ar kātu 
TĒR-DRĀ-BIRSTE 17 MM

Izstr. nr. 071469044

EAN 4046777448696

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gala suka Tērauds, gofrēts, ar mehānisku ietveri

Izstr. nr. 071469044
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
Ideāli piemērota grūti aizsniedzamu vietu tērauda un lieta metāla apstrādei. Piemērota mazas slodzes tīrīšanas darbiem, piemēram, atskarpju noņemšanai, tīrīšanai un rūsas noņemšanai.
  • Palielināta stabilitāte tīrīšanas laikā

  • Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu

  • Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
  • Liels ātrums uzlabo sukas sniegumu un kalpošanas laiku, it īpaši taisnās slīpmašīnās un manuālās slīpmašīnās

  • Uz sagataves darbojas tikai malu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.

  • Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Stūru, iedobju un caurumu tīrīšana

  • Veidņu/lieto daļu tīrīšanai

  • Krāsas un gumijas atlieku noņemšanai

Diametrs (D1)

17 mm

Uzmavas diametrs (D2)

16 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

22 mm

Stieples diametrs

0,3 mm

Garums (L)

65 mm

Kāta diametrs (S)

6 mm

Vada materiāls

Tērauds

Dizains

Rievots, ar kātu

Maks. rotācijas ātrums

20000 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija