Gala suka Tērauds, mezglots, ar mehānisku ietveri
Vārpstas mont.diska suka/stiepļu gala suka, tērauds
PĪTA-TĒR-DRĀ-BIRSTE-19X0,3-S6
Izstr. nr. 071469 04
EAN 4024835111089
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērota grūti aizsniedzamu vietu tērauda un lieta metāla apstrādei. Piemērota vidējas slodzes tīrīšanas darbiem, piemēram, atskarpju noņemšanai, tīrīšanai un rūsas noņemšanai. Agresīva birste.
- Mezglotā stieple nodrošina agresīvu iedarbību
- Mezgli atveras vairāk vai mazāk atkarībā no ātruma, un liels ātrums uzlabo birstes veiktspēju un kalpošanas laiku
- Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
- Uz sagataves darbojas tikai saru gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Lai kontrolētu birstes izplešanos, izmantojiet instrumentu piedziņu ar regulējamu ātrumu.
- Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, izmantojiet instrumentu piedziņu ar vismaz 500 W jaudu.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Stūru, iedobju un caurumu tīrīšana
- Veidņu/lieto daļu tīrīšanai
- Krāsas un gumijas atlieku noņemšanai
![]() | |
Diametrs (D1) | 20 mm |
Uzmavas diametrs (D2) | 19 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 28 mm |
Stieples diametrs | 0,35 mm |
Garums (L) | 72 mm |
Pinumu skaits | 6 Stck(pcs) |
Vārpstas garums | 20 mm |
Kāta diametrs (S) | 6 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Appīts |
Agresivitāte | Vidējs |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Piemērots taisnai slīpmašīnai (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Maks. rotācijas ātrums | 20000 U/min(rpm) |
EN standarts | 1083-2 |