Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Galu griešanas asknaibles DIN ISO 5748

Gala griezējs DIN ISO 5748
ASK-NAIB-MEL/SARK-L160MM

Izstr. nr. 071501 578

EAN 4050382275080

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Galu griešanas asknaibles DIN ISO 5748

Izstr. nr. 071501 578
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
  • Taupa spēku, gluds griezums, pateicoties īpašai frēzētai griezējmalai

  • Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu griešanas virsmu

  • Asmeņi: Papildu rūdīšana ar indukciju

  • Virsma: Pilnībā nopulēta un hermetizēta ar caurspīdīgu laku

  • Rokturu ārpuse: PVC, divkārši iegremdēta

  • Savienojums: ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • No mīkstiem līdz ļoti cietiem vadiem

  • Piemērotas arī savienojošas stieples, piem., betona metāla armatūras, sasiešanai un griešanai

Garums (L)

160 mm

Spīļu platums (aizvērtas) (A)

30 mm

Griezējmalas garums (C)

25 mm

Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda

3,5 mm

Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda

2,5 mm

Maks. stīgu stieples diametra griešanas jauda

2,2 mm

Garums (collas)

6-1/4 in

Spīļu garums (B)

9 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija