Ģipškartona skrūve ar rupju vītni
Tērauds, fosfatēta rupjā vītne, izvirzīta galva H
ĢIPŠKARTONA-SKRŪVE 3,8X51 RV
Izstr. nr. 018939 51
EAN 4053479766799
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Skrūvēšanai uz koka apakšstruktūrām
- Ārkārtīga dziļa vītne ar asu galu
- Rūdīts, fosfatēts tērauds
- Skrūve ar krustiņa savienojumu PH 2 un izvirzītu galvu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d) | 3,8 mm |
Garums (l) | 51 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Apstiprinājums | CE |
Galvas veids | Taures veida galva |