Ģipškartona skrūve ar rupju vītni
Tērauds, fosfatēta rupjā vītne, izvirzīta galva H
GIPS.SKR.3,8X32 RV
Izstr. nr. 018939 35
EAN 4011231244237
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Skrūvēšanai uz koka apakšstruktūrām
- Ārkārtīga dziļa vītne ar asu galu
- Rūdīts, fosfatēts tērauds
- Skrūve ar krustiņa savienojumu PH 2 un izvirzītu galvu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d) | 3,9 mm |
Garums (l) | 35 mm |
Vītnes garums (lg) | 28 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8,5 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas veids | Taures veida galva |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Gala veids | Uzgalis |