Ģipškartona skrūve ar rupju vītni, lentā
Cinkots tērauds, rupja vītne H, lenta
ĢIPŠKARTONA-SKRŪVE-H2-(A2K)-MG-3,9X32/25
Izstr. nr. 0179823932
EAN 4046777402919
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar rupjo vītni
Skrūvēšanai koka apakšstruktūrās
Rūdīts tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)
Koniska galva ar PH 2 krustiņa savienojumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs (d) | 3,9 mm |
Garums (l) | 32 mm |
Vītnes garums (lg) | 25 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8,50 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas veids | Taures veida galva |
Serdes diametrs | 2,80 mm |