Ģipškartona spraudnis W-GS Type ZD izgatavots no cinka lējuma
Ģipškartona spraudnis W-GS
ENKURS ĢIPŠK
Izstr. nr. 09032521
EAN 4046777425260
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātrai un ērtai uzstādīšanai ģipša apmetuma plāksnē/ģipškartona plāksnē bez iepriekšējas urbšanas un bez papildu montāžas instrumenta
- Augstas kvalitātes lējums
- Uzstādīšana ar mehānisku stiprinājumu
- Ātra uzstādīšana, nav nepieciešams montāžas instruments vai iepriekšēja urbšana, uzstādīšana ar akumulatora skrūvgriezi un ar attiecīgajai skrūvei piemērotu uzgali
- Enkuru var ievietot, izmantojot urbjmašīnu un PZ, AW vai TX uzgali, jo sešstūra galva pārnes slodzi
- Minimālais nepieciešamais atstatums aiz paneļa (tikai 15 mm)
- Detaļu var piestiprināt, izmantojot koka vai skaidu plates skrūves
- Ģipškartona spraudni un skrūvi var izmantot ar vienu urbi
- Virpas centrs nodrošina ērtu pozicionēšanu un urbšanu panelī
- Montāžai ieteicams izmantot ASSY®-D dībeļskrūvi
Piezīme
- Detaļas piestiprināšanai izmantojiet ASSY®-D 4,5 mm ∅ dībeļskrūvi vai koka vai skaidu plāksnes skrūvi bez urbja uzgaļa, pretvītnes vai gredzenvītnes
- Dubultajiem paneļiem ieteicams izmantot Z/L tipu
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Vieglu komponentu piestiprināšanai pie ģipša apmetuma plāksnes, ģipškartona plāksnes un viegliem paneļiem; ideāla kombinācija ar ASSY®-D 4,5 mm ∅ dībeļskrūvi
- Izmantot mitrās vietās kopā ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- Var lietot ar visiem 1/4 collu urbja uzgaļiem
Enkura garums (l) | 33 mm |
Materiāls | Spiedienliets cinks |
Nepieciešamais koka skaidu plates skrūves diametrs | 4,5 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d Bau) | 6,5 mm |
Minimālais komponenta biezums (d) | 9,5 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (d a), nosacījums | Atkarībā no skrūves garuma |
Min. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 °C |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 80 °C |
Atstarpe līdz malai (a r) | 50 mm |
Starpcentru atstatums (a) | 100 mm |
| Veiktspējas dati | ||||
| Enkura tips | Z tips | Z/L tips | ||
| Ieteicamā stiepes slodze | Ģipša apmetuma plāksne, d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,1 | 0,1 |
| Ģipša apmetuma plāksne, d ≥ 25 mm | 0,1 | 0,12 | ||
| Ģipškartona plāksne | 0,12 | 0,12 | ||
| Ieteicamā bīdes slodze | Ģipša apmetuma plāksne, d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,12 | 0,12 |
| Ģipša apmetuma plāksne, d ≥ 25 mm | 0,15 | 0,15 | ||
| Ģipškartona plāksne | 0,15 | 0,15 | ||
| Raksturīgās vērtības | ||||
| Ass attālums | a ≥ [mm] | 100 | ||
| Malu attālums | ar ≥ [mm] | 50 | ||
| Minimālais komponenta biezums | d ≥ [mm] | 9,5 | ||
| Vītnes diam., skrūve | dGew [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5-5 |
| Atveres diametrs komponentā | dcon [mm] | 6,5 | ||