Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem, DIN 125, poliamīds
DIN 125, poliamīds
DIN 125 POLYAMIDE M8 (8,4X16X1,6)
Izstr. nr. 0421008
EAN 4045989832330
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izturīga pret minerāleļļām, benzīnu un vājiem sārmu šķīdumiem
- Termiski stabila temperatūrā no -40 °C līdz +150 °C
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Forma | A |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 16 mm |
Biezums (h1) | 1,6 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |