Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem, DIN 125, poliamīds
DIN 125, poliamīds
PAPLA.-DIN125-PA6.6-NATURE-D10,5
Izstr. nr. 04210010
EAN 4011231369961
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izturīga pret minerāleļļām, benzīnu un vājiem sārmu šķīdumiem
- Termiski stabila temperatūrā no -40 °C līdz +150 °C
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M10 |
Forma | A |
Iekšējais diametrs (d1) | 10,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 20 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
Standarti | DIN 125 |
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |