Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem DIN 125, A4 nerūsējošais tērauds

DIN 125, gluds nerūsējošais tērauds, A4 140 HV
DIN 125 A4 M16/17

Izstr. nr. 041216

EAN 4045989585328

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gluda paplāksne Sešstūra galvas bultskrūvēm un uzgriežņiem DIN 125, A4 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 041216
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
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M16

Forma

A

Iekšējais diametrs (d1)

17 mm

Ārējais diametrs (d2)

30 mm

Biezums (h1)

3 mm

Standarti

DIN 125

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija